Startseite

DIETZEL - DIE005132 Gummiquetschnippel, Pg 16, Dichtbereich - 005132

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005132 Gummiquetschnippel, Pg 16, Dichtbereich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbinder - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579051323

Artikelnummer

DIE005132

Herstellernummer

005132

Hersteller

DIE

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbinder:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Halogenfrei:

ja

Gummiquetschnippel, EPDM grau, Dichtbereich 10-14mmØ, Loch 23mmØ/ Pg16,IP67