DIETZEL - DIE005131 Gummiquetschnippel, Pg 11, Dichtbereich - 005131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 7...10 mm
Kabeltyp - sonstige
Steckverbinder - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Gummi
Packung
1 ST
EAN
9002579051316
Artikelnummer
DIE005131
Herstellernummer
005131
Hersteller
DIE
Kabeldurchmesser:
7...10 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Gummiquetschnippel, EPDM grau, Dichtbereich 7-10mmØ, Loch 19mmØ/ Pg11,IP67


