Startseite

DIETZEL - DIE004118 Kabel- und Rohrhalter, fA1/4r bis 16 mm, - 004118

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004118 Kabel- und Rohrhalter, fA1/4r bis 16 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schraube - anodisiert/eloxiert

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918045423

Artikelnummer

DIE004118

Herstellernummer

004118

Hersteller

DIE

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

Halogenfrei:

ja

KH 16 Kabelschelle für Durchmesser bis 16mm