Startseite

DIETZEL - DIE004117 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004117 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004248802

Artikelnummer

DIE004117

Herstellernummer

004117

Hersteller

DIE

Länge:6000 mm, Breite:40 mm, Höhe:22 mm, Schlitzbreite:18 mm, Materialstärke:2 mm, Profilform:C-Profil, Ausführung:Einfachprofil, Art der Lochung:ohne, Werkstoff:rostfreier Stahl