DIETZEL - DIE004115 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm - 004115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 M
EAN
9002579041157
Artikelnummer
DIE004115
Herstellernummer
004115
Hersteller
DIE
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
10.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein