Startseite

DIETZEL - DIE004103 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18 - 004103

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004103 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

9002579041034

Artikelnummer

DIE004103

Herstellernummer

004103

Hersteller

DIE

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

1.75 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

A 8-20B ANKERSCHIENE L=2m ungelocht