Startseite

DIETZEL - DIE004075 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 49-56 mm - 004075

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004075 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 49-56 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppelwanne

  • Spannbereich - 49...56 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059178

Artikelnummer

DIE004075

Herstellernummer

004075

Hersteller

DIE

Ausführung:

Doppelwanne

Spannbereich:

49...56 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

DW 56 Doppelwanne für Durchmesser 49-56mm