DIETZEL - DIE004074 Doppelwanne, fA1/4r A 39-48 mm - 004074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 39...48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 48 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059154
Artikelnummer
DIE004074
Herstellernummer
004074
Hersteller
DIE
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
39...48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
DW 48 Doppelwanne für Durchmesser 39-48mm


