Startseite

DIETZEL - DIE004073 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 31-38 mm - 004073

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004073 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 31-38 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppelwanne

  • Spannbereich - 31...38 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059130

Artikelnummer

DIE004073

Herstellernummer

004073

Hersteller

DIE

Ausführung:

Doppelwanne

Spannbereich:

31...38 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

DW 38 Doppelwanne für Durchmesser 31-38mm