DIETZEL - DIE004072 Doppelwanne, fA1/4r A 23-30 mm - 004072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 23...30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059116
Artikelnummer
DIE004072
Herstellernummer
004072
Hersteller
DIE
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
23...30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
DW 30 Doppelwanne für Durchmesser 23-30mm


