Startseite

DIETZEL - DIE004071 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 15-22 mm - 004071

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004071 Doppelwanne, fA1/4r A˜ 15-22 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppelwanne

  • Spannbereich - 15...22 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059093

Artikelnummer

DIE004071

Herstellernummer

004071

Hersteller

DIE

Ausführung:

Doppelwanne

Spannbereich:

15...22 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

DW 22 Doppelwanne für Durchmesser 15-22mm