DIETZEL - DIE004070 Doppelwanne, fA1/4r A 9-14 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 9...14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059079
Artikelnummer
DIE004070
Herstellernummer
004070
Hersteller
DIE
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
9...14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
DW 14 Doppelwanne für Durchmesser 9-14mm


