Startseite

DIETZEL - DIE004067 Langwanne, fA1/4r A˜ 71-76 mm, 70 mm, se

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004067 Langwanne, fA1/4r A˜ 71-76 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 71...76 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 76 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059482

Artikelnummer

DIE004067

Herstellernummer

004067

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

71...76 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

76 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 76 Langwanne für Durchmesser 71-76mm