Startseite

DIETZEL - DIE004066 Langwanne, fA1/4r A˜ 65-70 mm, 70 mm, se - 004066

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004066 Langwanne, fA1/4r A˜ 65-70 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 65...70 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059475

Artikelnummer

DIE004066

Herstellernummer

004066

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

65...70 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 70 Langwanne für Durchmesser 65-70mm