Startseite

DIETZEL - DIE004065 Langwanne, fA1/4r A˜ 61-64 mm, 70 mm, se - 004065

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004065 Langwanne, fA1/4r A˜ 61-64 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 61...64 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059468

Artikelnummer

DIE004065

Herstellernummer

004065

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

61...64 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

64 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 64 Langwanne für Durchmesser 61-64mm