DIETZEL - DIE004063 Langwanne, fA1/4r A 53-56 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 53...56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059383
Artikelnummer
DIE004063
Herstellernummer
004063
Hersteller
DIE
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
53...56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
LW 56 Langwanne für Durchmesser 53-56mm


