Startseite

DIETZEL - DIE004059 Langwanne, fA1/4r A˜ 37-40 mm, 70 mm, se - 004059

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004059 Langwanne, fA1/4r A˜ 37-40 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 37...40 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059338

Artikelnummer

DIE004059

Herstellernummer

004059

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

37...40 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 40 Langwanne für Durchmesser 37-40mm