Startseite

DIETZEL - DIE004053 Langwanne, fA1/4r A˜ 25-28 mm, 70 mm, se - 004053

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004053 Langwanne, fA1/4r A˜ 25-28 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 25...28 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059277

Artikelnummer

DIE004053

Herstellernummer

004053

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

25...28 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 28 Langwanne für Durchmesser 25-28mm