Startseite

DIETZEL - DIE004049 Langwanne, fA1/4r A˜ 17-20 mm, 70 mm, se - 004049

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004049 Langwanne, fA1/4r A˜ 17-20 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 17...20 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059239

Artikelnummer

DIE004049

Herstellernummer

004049

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

17...20 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 20 Langwanne für Durchmesser 17-20mm