DIETZEL - DIE004043 Gegenwanne, fA1/4r A 151-175 mm, tauchf - 004043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 151...175 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 175 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058829
Artikelnummer
DIE004043
Herstellernummer
004043
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
151...175 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
175 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 175 Gegenwanne für Durchmesser 151-175mm


