DIETZEL - DIE004041 Gegenwanne, fA1/4r A 111-120 mm, sendzi - 004041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 111...120 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058805
Artikelnummer
DIE004041
Herstellernummer
004041
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
111...120 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 120 Gegenwanne für Durchmesser 111-120mm


