Startseite

DIETZEL - DIE004039 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 95-100 mm, sendzim - 004039

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004039 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 95-100 mm, sendzim

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 95...100 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918058782

Artikelnummer

DIE004039

Herstellernummer

004039

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

95...100 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

GW 100 Gegenwanne für Durchmesser 95-100mm