Startseite

DIETZEL - DIE004037 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 83-88 mm, sendzimi - 004037

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004037 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 83-88 mm, sendzimi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 83...88 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 88 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918058768

Artikelnummer

DIE004037

Herstellernummer

004037

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

83...88 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

88 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

GW 88 Gegenwanne für Durchmesser 83-88mm