DIETZEL - DIE004036 Gegenwanne, fA1/4r A 77-82 mm, sendzimi - 004036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 77...82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 82 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058751
Artikelnummer
DIE004036
Herstellernummer
004036
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
77...82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 82 Gegenwanne für Durchmesser 77-82mm


