DIETZEL - DIE004035 Gegenwanne, fA1/4r A 71-76 mm, sendzimi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 71...76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058744
Artikelnummer
DIE004035
Herstellernummer
004035
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
71...76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 76 Gegenwanne für Durchmesser 71-76mm