DIETZEL - DIE004034 Gegenwanne, fA1/4r A 65-70 mm, PolyAthy - 004034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 65...70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059055
Artikelnummer
DIE004034
Herstellernummer
004034
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
65...70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 70 Gegenwanne für Durchmesser 65-70mm


