DIETZEL - DIE004033 Gegenwanne, fA1/4r A 57-64 mm, PolyAthy - 004033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 57...64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059031
Artikelnummer
DIE004033
Herstellernummer
004033
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
57...64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 64 Gegenwanne für Durchmesser 57-64mm


