DIETZEL - DIE004032 Gegenwanne, fA1/4r A 49-56 mm, PolyAthy - 004032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 49...56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059017
Artikelnummer
DIE004032
Herstellernummer
004032
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
49...56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 56 Gegenwanne für Durchmesser 49-56mm


