Startseite

DIETZEL - DIE004030 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 37-40 mm, PolyAthy - 004030

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004030 Gegenwanne, fA1/4r A˜ 37-40 mm, PolyAthy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 37...40 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918058973

Artikelnummer

DIE004030

Herstellernummer

004030

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

37...40 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

GW 40 Gegenwanne für Durchmesser 37-40mm