DIETZEL - DIE004029 Gegenwanne, fA1/4r A 33-36 mm, PolyAthy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 33...36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058959
Artikelnummer
DIE004029
Herstellernummer
004029
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
33...36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 36 Gegenwanne für Durchmesser 33-36mm


