DIETZEL - DIE004028 Gegenwanne, fA1/4r A 29-32 mm, PolyAthy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 29...32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058935
Artikelnummer
DIE004028
Herstellernummer
004028
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
29...32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 32 Gegenwanne für Durchmesser 29-32mm