DIETZEL - DIE004026 Gegenwanne, fA1/4r A 21-24 mm, PolyAthy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 21...24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058898
Artikelnummer
DIE004026
Herstellernummer
004026
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
21...24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 24 Gegenwanne für Durchmesser 21-24mm


