DIETZEL - DIE004024 Gegenwanne, fA1/4r A 13-16 mm, PolyAthy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 13...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918058850
Artikelnummer
DIE004024
Herstellernummer
004024
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
13...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
GW 16 Gegenwanne für Durchmesser 13-16mm


