Startseite

DIETZEL - DIE004008 Kabelschelle, fA1/4r A˜44-48mm, C-Profil - 004008

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004008 Kabelschelle, fA1/4r A˜44-48mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 44...48 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918012784

Artikelnummer

DIE004008

Herstellernummer

004008

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

44...48 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 48 ACF-VA Kabelschelle für Durchmesser 45-48mm, Höhe=85mm