Startseite

DIETZEL - DIE004001 Kabelschelle, fA1/4r A˜20-24mm, C-Profil - 004001

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004001 Kabelschelle, fA1/4r A˜20-24mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918011916

Artikelnummer

DIE004001

Herstellernummer

004001

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

20...24 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 24 ACF-VA Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=54mm