Startseite

DIETZEL - DIE003999 Kabelschelle, fA1/4r A˜16-20mm, C-Profil - 003999

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003999 Kabelschelle, fA1/4r A˜16-20mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918011855

Artikelnummer

DIE003999

Herstellernummer

003999

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

16...20 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 20 ACF-VA Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm, Höhe=50mm