DIETZEL - DIE003997 Kabelschelle, fA1/4r A12-16mm, C-Profil - 003997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 12...16 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918011794
Artikelnummer
DIE003997
Herstellernummer
003997
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
12...16 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohre (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


