DIETZEL - DIE003992 Kabelschelle, fA1/4r A 24-28 mm, Winkel - 003992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 24...28 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918031259
Artikelnummer
DIE003992
Herstellernummer
003992
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
24...28 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


