DIETZEL - DIE003990 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, Winkel - 003990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 20...24 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 20
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918031136
Artikelnummer
DIE003990
Herstellernummer
003990
Hersteller
DIE
Spannbereich:
20...24 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


