DIETZEL - DIE003975 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 12...16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579039758
Artikelnummer
DIE003975
Herstellernummer
003975
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
12...16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


