Startseite

DIETZEL - DIE003973 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr - 003973

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003973 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918034731

Artikelnummer

DIE003973

Herstellernummer

003973

Hersteller

DIE

Spannbereich:

8...12 mm

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

K 12/3 U Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=71mm