Startseite

DIETZEL - DIE003959 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof - 003959

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003959 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918003348

Artikelnummer

DIE003959

Herstellernummer

003959

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

16...20 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 20/3 AC Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm, Höhe=97mm