Startseite

DIETZEL - DIE003955 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi - 003955

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003955 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918003102

Artikelnummer

DIE003955

Herstellernummer

003955

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

8...12 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 12/3 AC Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=71mm