Startseite

DIETZEL - DIE003943 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, Winkel - 003943

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003943 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579039437

Artikelnummer

DIE003943

Herstellernummer

003943

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

40...44 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 44/2 S Kabelschelle für Durchmesser 41-44mm, Höhe=127mm