Startseite

DIETZEL - DIE003940 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, Winkel - 003940

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003940 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 32

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579039406

Artikelnummer

DIE003940

Herstellernummer

003940

Hersteller

DIE

Spannbereich:

32...36 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Halogenfrei:

ja

K 36/2 S Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=109mm