Startseite

DIETZEL - DIE003936 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Winkel - 003936

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003936 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918029690

Artikelnummer

DIE003936

Herstellernummer

003936

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

24...28 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 28/2 S Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=92mm