DIETZEL - DIE003934 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, Winkel - 003934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918029577
Artikelnummer
DIE003934
Herstellernummer
003934
Hersteller
DIE
Spannbereich:
20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


