DIETZEL - DIE003922 Kabelschelle, fA1/4r A 44-48 mm, Flachp - 003922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 44...48 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918034458
Artikelnummer
DIE003922
Herstellernummer
003922
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
44...48 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


