DIETZEL - DIE003921 Kabelschelle, fA1/4r A 40-44 mm, Flachp - 003921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579039215
Artikelnummer
DIE003921
Herstellernummer
003921
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


