Startseite

DIETZEL - DIE003918 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, Flachp - 003918

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003918 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579039185

Artikelnummer

DIE003918

Herstellernummer

003918

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

32...36 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 36/2 U Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=109mm